モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の グリース
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の シリコングリース
シリコーン潤滑グリース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(1kg)
注文コード
37048803
品番
TSK5401L-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
境界油滑性に優れています。
酸化安定性に優れています。
耐水性にすぐれています。
用途
モーター・ポンプ・ファン等の潤滑。
各種ベアリング・バルブ・ギア・シールなどの潤滑。
トラスコ品番
293-0030
質量(kg)
1.185
色
黄
使用温度範囲
-40〜150℃
ちょう度
305
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37048803
TSK5401L-1
08214841
TSK5401L
シリコーン潤滑グリース
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
1缶(1kg)
¥
39,980
税込
¥
43,978
注文コードが変更になりました