マクセル
マクセルの フィラメントテープ/仮止め・結束テープ
フィラメンテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
37052924
品番
951000-20-25X50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
引っ張り強さと、耐衝撃性に優れています。
再はく離性に優れ、きれいにはがすことができます。
管材・重量物の結束用や家電品、OA機器の部品仮固定用に。
色
ホワイト
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
50
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
351-9210
厚さ(mm)
0.17
質量(g)
236
引張強度
320N/10mm
粘着力
4.7N/10mm(対ステンレス)
主な用途
結束用、仮固定用
再剥離
可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37052924
951000-20-25X50
06126242
9510
フィラメンテープ
マクセル
1巻
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました