951000-20-50X50 フィラメンテープ スリオンテック 37052942

フィラメンテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード37052942 品番951000-20-50X50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

引っ張り強さと、耐衝撃性に優れています。
再はく離性に優れ、きれいにはがすことができます。
管材・重量物の結束用や家電品、OA機器の部品仮固定用に。

ホワイト テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番351-9228 厚さ(mm)0.17 質量(g)472 引張強度320N/10mm 粘着力4.7N/10mm(対ステンレス) 主な用途結束用、仮固定用 再剥離

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37052942 951000-20-50X50 06126251 9510 フィラメンテープ マクセル フィラメンテープ マクセル 1巻 2,898 税込3,188 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする