※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EHHT-M24X3-2 難削材用ハンドタップ EH-HT YAMAWA(ヤマワ) 37055392 EHHT-M24X3-2 難削材用ハンドタップ EH-HT YAMAWA(ヤマワ) 37055392

難削材用ハンドタップ EH-HT

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M24 ねじ径M24 注文コード37055392 品番EHHT-M24X3-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,400
この商品は呼び寸法・ねじ径・内容量など97種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M24 ねじ径M24 ピッチ(mm)3.00 ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ 材質コバルトハイス(HCC-Co) 用途調質鋼(35〜45HRC)・工具鋼の加工 仕様ノンコーティング トラスコ品番121-9723 全長(mm)120 質量(g)239 等級P5 先端 下穴径(Φmm)21.0 ねじ長さ(mm)45 精度P5 シャンク部角幅(mm)15.0 シャンク径(mm)19.0 メーカー商品コードETHMT024S5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37055392 EHHT-M24X3-2 02268647 EH-HT P5 M24X3 5P 難削材用ハンドタップ EH-HT YAMAWA(ヤマワ) 難削材用ハンドタップ EH-HT YAMAWA(ヤマワ) 1本 15,980 税込17,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02233796
2020-10-22
用途:
厚さ6mmのsus材作業時

通り穴のタップ作業に使用しましたがサクサク加工出来ます、切粉が下に落ちるので戻す必要がなく楽です。上げる時に切粉が付いていると噛んで折れる事があるので注意が必要。

対象商品:
02268367
2016-06-10
用途:
SUS等 難削材の加工

レギュラータップよりは加工がしやすい

対象商品:
02233857
2017-04-29
用途:
ステンレス(SUS304)のタップ立てに
Gardenfield 様

ステンレスはねばいので、加工には苦労するが、これは、真鍮にタップを立てているかのように、苦も無く作業できた。“ステンレス用”と謳っている物よりずっと良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする