パイオラン(TM)テープ 硬質塩ビ養生用 ES-07-GR

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37055907 品番 ES-07-GR
参考基準価格(税別)¥926 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ、軽くて丈夫です。
再剥離性にも優れ、樹脂サッシ、塩ビサッシ等にも使用可能です。

グリーン テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)0.14 基材ポリエチレンクロス 粘着剤ゴム系 粘着力7N/25mm、2.8N/10mm 仕様手で切断可能 トラスコ品番352-9690 質量(g)150 引張強度46N/10mm 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)2.8 引張強度(N/10mm)46 粘着力(N/25mm)7 粘着タイプ弱粘着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする