曜日別特売
CG5BA80TFSV-665 CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA80TFSV) SMC 37058254

※2-1-M13-2-CJ5-S-CDJ5-S-CG5-S-CDG5-S ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA80TFSV)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ストローク(mm)665
665
25
75
80
100
125
150
200
250
300
400
500
515
550
600
650
700
750
800
900
1000
内容量1個注文コード37058254品番CG5BA80TFSV-665
参考基準価格(税別)¥216,300販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)665作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする