曜日別特売
CG5BA80TFSV-800 CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA80TFSV) SMC 37058288

※2-1-M13-2-CJ5-S-CDJ5-S-CG5-S-CDG5-S ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA80TFSV)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ストローク(mm)800
800
25
75
80
100
125
150
200
250
300
400
500
515
550
600
650
665
700
750
900
1000
内容量1個注文コード37058288品番CG5BA80TFSV-800
参考基準価格(税別)¥235,100販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)800作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする