※2-1-M13-2-CJ5-S-CDJ5-S-CG5-S-CDG5-S ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN100SR)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
ストローク(mm)
1500
40
130
280
306
375
460
600
695
750
850
900
1500
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37058595
品番
CG5BN100SR-1500
参考基準価格(税別)
¥456,100
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
1500
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200