かめかったぁ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37060606 品番KMC25-34S
参考基準価格(税別)¥43,900 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

作業時間が短縮できます。
先端特殊形状により高送り加工が可能です。
エッジの面取り加工に適しています。

トラスコ品番352-9223 刃数5 全長(mm)105 質量(g)457 先端角(°)45 シャンク径(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする