イースタン精工
イースタン精工の ベアリング(軸受)
イースタン精工の 特殊
スチールベアリング(六角穴ボルトタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
15
注文コード
37061367
品番
15ST-6B2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
JISベアリングに取付ねじをかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
ベアリング
696ZZ
外径(mm)
15
幅(mm)
5
ねじ寸法
M6×1.00
ねじ長さ(mm)
8
ツバ厚(mm)
2.0
質量(g)
6
用途
各種搬送部分、機械設備等。
トラスコ品番
352-7328
材質/仕上
(ベアリング)スチール/-,(ボルト部)スチール/三価メッキ
使用温度範囲
-40〜140℃
六角穴対辺(mm)
2.5
精度等級
JIS B 1514 0級
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方