イースタン精工
イースタン精工の ベアリング(軸受)
イースタン精工の 特殊
ステンレスベアリング(六角穴ボルトタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
15
幅(mm)
5
注文コード
37061446
品番
15SUS-6B2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
外径・幅
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
JISベアリング(SUS)に取付ねじ(SUS)をかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
外径(mm)
15
ねじ寸法
M6×1.00
幅(mm)
5
ねじ長さ(mm)
8
ツバ厚(mm)
2.0
六角穴対辺(mm)
2.5
質量(g)
6.5
用途
各種搬送部分、機械設備等。
トラスコ品番
352-7361
タイプ
六角穴ボルトタイプ
使用温度範囲(℃)
-40〜140
使用温度範囲
-40〜140℃
ベアリング
696ZZ
精度等級
JIS B 1514 0級
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方