※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イースタン精工
イースタン精工の ベアリング(軸受)
イースタン精工の 特殊
スチールベアリング(十字溝ボルトタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37061507
品番
22ST-B1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
JISベアリングに取付ねじをかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
幅(mm)
7
トラスコ品番
352-7395
質量(g)
16
ベアリング
608ZZ
ツバ厚(mm)
1.5
用途
各種搬送部分、機械設備等。
使用温度範囲
-40〜140℃
ねじ長さ(mm)
8
ねじ寸法
M6×1.00
精度等級
JIS B 1514 0級
外径(mm)
22
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方