イースタン精工
イースタン精工の ベアリング(軸受)
イースタン精工の 特殊
スチールベアリング(六角穴ボルトタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
30
注文コード
37061586
品番
30ST-6B3.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
JISベアリングに取付ねじをかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
ベアリング
6200ZZ
外径(mm)
30
幅(mm)
9
ねじ寸法
M8×1.25
ねじ長さ(mm)
12
ツバ厚(mm)
3.5
質量(g)
44
用途
各種搬送部分、機械設備等。
トラスコ品番
352-7433
材質/仕上
(ベアリング)スチール/-,(ボルト部)スチール/三価メッキ
使用温度範囲
-40〜140℃
六角穴対辺(mm)
5.0
精度等級
JIS B 1514 0級
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方