曜日別特売
G1A20R2+8 ウォームホイール モジュール1 CAC702 協育歯車 37062243

ウォームホイール モジュール1 CAC702

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個歯数20注文コード37062243品番G1A20R2+8
参考基準価格(税別)¥2,620販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
歯幅b(mm)10ハブ外径dh(Φmm)17キー溝(b2×t2)(mm)-ピッチ円直径d(Φmm)20歯先円直径da(Φmm)23.5のどの直径dr(Φmm)22穴径dd(Φmm)8全長l(mm)18ハブ長さlh(mm)8モジュール1歯数20種別ウォームホイール材質C6191BE付属品セットスクリュートラスコ品番354-5512減速比10形状1B質量(g)32ねじれ転位係数-0.079RoHS指令(10物質対応)対応距離(噛合中心距離A)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする