※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
マイタギヤ モジュール1 S45C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
25
種別
マイタ
注文コード
37062514
品番
M1S25-2306
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
歯数・種別
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
1
歯数
25
減速比
1
材質
S45C
仕様
ねじ加工、キー溝加工なし
トラスコ品番
354-6659
種別
マイタ
質量(g)
33.2
全長L(mm)
14.70
歯幅B(mm)
5.3
作業距離(mm)
(組立)23
穴径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
基準円直径d(Φmm)
25
CADデータダウンロード