協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ラックギヤ
BSラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
0.5
歯数
319
トラスコ品番
355-0214
注文コード
37063047
品番
RK50B5-0810
参考基準価格(税別)
¥9,390
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
0.5
歯数
319
歯幅b(mm)
8
材質
黄銅
トラスコ品番
355-0214
種別
ラック
質量(g)
313
全長L(mm)
505
歯幅B(mm)
8
かみあい高さH1(mm)
9.50
CADデータダウンロード