協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ラックギヤ
BSラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
0.75
歯数
212
トラスコ品番
355-0273
注文コード
37063162
品番
RK75B5-0310
参考基準価格(税別)
¥3,810
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
0.75
歯数
212
歯幅b(mm)
3
材質
黄銅
トラスコ品番
355-0273
種別
ラック
質量(g)
115
全長L(mm)
505
歯幅B(mm)
3
かみあい高さH1(mm)
9.25
CADデータダウンロード