協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ラックギヤ
BSラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
0.8
歯数
77
トラスコ品番
355-0320
注文コード
37063266
品番
RK80B2-0707
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
0.8
歯数
77
歯幅b(mm)
7
材質
黄銅
トラスコ品番
355-0320
種別
ラック
質量(g)
70
全長L(mm)
200
歯幅B(mm)
7
かみあい高さH1(mm)
6.20
CADデータダウンロード