協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ラックギヤ
BSラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
0.8
歯数
198
トラスコ品番
355-0346
注文コード
37063302
品番
RK80B5-0710
参考基準価格(税別)
¥8,270
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
0.8
歯数
198
歯幅b(mm)
7
材質
黄銅
トラスコ品番
355-0346
種別
ラック
質量(g)
268
全長L(mm)
505
歯幅B(mm)
7
かみあい高さH1(mm)
9.20
CADデータダウンロード