酒井化学工業
酒井化学工業の 緩衝材
酒井化学工業の ポリエチレン製緩衝材(気泡なし)
ミナ エサノンHD-PE梱包シート(強力型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37063634
品番
EN-HD110S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ミナフォームにHD-PE(強化ポリエチレン)クロスを熱ラミネートで貼った破れにくく、強度のある複合包装材です。
燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。
用途
重量物や不定形物の梱包。
重量物や不定形物の梱包
材質
発泡PE
幅(mm)
1000
長さ(m)
30
厚さ(mm)
1
トラスコ品番
212-3657
質量(kg)
1.5
タイプ
クロス
RoHS指令(10物質対応)
対応