KBM7-15-7C ミニバッファ KYB(カヤバ) 37064237

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニバッファ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
質量(kg)(衝突物相当質量)16.0以下
内容量1本注文コード37064237品番KBM7-15-7C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

独自の多孔式オリフィス構造なので、理想的なエネルギー吸収ができ、滑らかに停止させます。
高速衝突に強く、射出成形取り出しロボットなどの高速衝撃も、確実にそして優しく停止させます。
性能のバラツキが少ないので、2本以上の並列で使用ができます。

用途高速衝突に強い組込用バッファ。ストローク(mm)15トラスコ品番218-8996吸収エネルギー(J)9.8以下長さ(mm)(最短)80.0質量(kg)(衝突物相当質量)16.0以下質量(g)80最大長(mm)95.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする