109P1224H402 SanACE DCファン 山洋電気 37065253

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

109P1224H402 SanACE DCファン 山洋電気 37065253
109P1224H402 SanACE DCファン 山洋電気 37065253

SanACE DCファン

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード37065253品番109P1224H402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
角寸法120厚さ(mm)25電圧(V)DC24トラスコ品番353-2305質量(g)240使用温度範囲-10~60℃(結露なきこと)騒音値(dB)40最大風量(m3/min)2.50回転速度(min-1[r.p.m])2500寿命(期待寿命)40000時間保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を周期的に遮断)、逆接続保護最大静圧(Pa)53.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37065296
2023-01-06
用途: 換気
教育・研究機関

容器の換気用に導入しました.サイズや仕様も豊富に提供されており,目的に合わせて使えて便利と思います.

対象商品 : 37065296
2013-08-09
用途: 配電盤内の空気の循環、冷却

良好に使用できています。
次回同様の必要があった時も購入したいと思います。
ただ、配線の都合上、リード線がもう少し長ければよりベターだと思いました。
(1mとか)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする