KRM7 スーパーマグ (平鋼・丸鋼兼用) キトー 37066154

スーパーマグ (平鋼・丸鋼兼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37066154 品番KRM7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥67,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

磁極数が4つとなり、軽量・小型化を実現しました。簡単操作で、吊り荷の吸着、取り外しもラクラクです。スーパーマグ独自のマグネット構造を採用しています。吊り荷の形状(平鋼・丸鋼)や質量に合わせて選べるバリエーションをご用意。

寸法A1(mm)102 寸法A2(mm)155 寸法B1(mm)154 寸法B2(mm)94 寸法B3(mm)48.5 寸法B4(mm)60 寸法B5(mm)35 寸法B6(mm)12.5 寸法C1(mm)96.5 寸法C2(mm)75 寸法C3(mm)21.5 寸法D1(mm)123.5 寸法D2(mm)22 寸法D3(mm)28 寸法E(mm)100 最大使用荷重(kg)(鋼板)70、(丸鋼)50 定格つり上げ容量(kg)平鋼:70、丸鋼50(Φ120) 用途鋼板・丸鋼兼用タイプ。磁力による鉄製ワークの吊り上げ移動。 仕様形状:平鋼/丸鋼兼用タイプ 適合丸鋼/120mm、鋼板/15mm以上 トラスコ品番355-7561 質量(kg)5 内径(Φmm)(吊輪)35
注意
※材料の形状・材質・厚み・表面粗さ・ギャップ・使用方法によっては充分な磁力が得られない場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37066154 KRM7 65005694 KRD08 画像準備中 キトースーパーマグ キトー 1台 66,980 税込73,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする