※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 梱包用作業用品・工具
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド用ヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
トラスコ品番
354-7388
注文コード
37066416
品番
MTHEH-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
エクストラヘビータイプ用ヘッド
トラスコ品番
354-7388
質量(kg)
0.435
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
14.99×10.75×5.95
質量(g/個)
4
適合バンド
MLTスチールバンド(MBS・MBHタイプ)