耐候性オーバンド#260

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード37068421 品番GKC-095
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

純ゴムバンドと同等の結束力を備えた全天候型のゴムバンドです。
高温多湿の屋外作業、工業用、産業用に幅広く利用できます。

トラスコ品番254-9263 セット内容約1400本入 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.1 質量(kg)1 内径(Φmm)63.5 番手#260 折径(mm)100 切り幅(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37068421
2023-11-12
用途:
商品梱包など
卸売・小売業

丈夫で切れない、使い勝手はよいです。画像を見て、思っていたよりかは白さが控えめです。使用時にゴムを伸ばすと粉のような?ものが手につきます。白の塗料でしょうか?少し手が汚れる?ベタつくような感じがするので、お客さんに渡すものに使用するのに少し躊躇します。

2人が参考にしています
対象商品:
37068421
2015-12-03
用途:
代替えに

代替えに購入しました。 以前使用していたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

輪ゴムの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rubber_band/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする