曜日別特売
CG5EN50TNSR-78 CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN50TNSR) SMC 37069655

※2-1-M13-2-CJ5-S-CDJ5-S-CG5-S-CDG5-S ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN50TNSR)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ストローク(mm)78
78
25
20
50
75
100
125
140
145
150
165
200
180
175
152
178
250
229
275
300
254
305
420
450
500
600
内容量1個注文コード37069655品番CG5EN50TNSR-78
参考基準価格(税別)¥46,650販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)78作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする