東洋石油化学
東洋石油化学の 工業用潤滑油
東洋石油化学の 潤滑油その他・特殊品
通電剤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(4L)
注文コード
37069743
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
静電塗装時等の通電剤としてご使用いただけます。吹き付け塗装時に塗料の廻りを良くしたい時に、希釈シンナーに対して5〜10%程度の添加で効果を発揮します。
成分
アルコール系
用途
静電塗装時の塗料付着改善、塗装不良改善に
容量(L)
4
危険等級
U
有機溶剤中毒予防規則
第2種
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
4L
RoHS指令(10物質対応)
対応
PRTR法
非該当
危険物の性状
水溶性
注意
※火気厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません