スパッタシート プレミアムプラチナ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37070101 品番 YS-PP-2
参考基準価格(税別)¥15,720 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

A種より厳しい条件のメーカー実施試験(鋼板厚2倍以上、酸素圧力3倍以上)にも耐えた、A種を超えたプレミアムなスパッタシートです。
引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。(ノンアスベスト・ノンガラス)

モノタロウではこんなお得な商品も!
種別2号 ハトメ数12 ハトメピッチ(mm)(短)440、(長)470 質量(kg)1.8 用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート。 仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験 適合試験番号CO090006号 トラスコ品番351-7462 幅(mm)920 厚さ(mm)約1.2 タイプA種合格品 長さ(m)1.92 JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号 連続耐熱温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応 瞬間耐熱温度(℃)1500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37070101
2018-07-07
用途:
レール切断時
株式会社大軌 様

レール切断時の火花を完全に、防護出来て、使用しやすい。

対象商品:
37070092
2018-04-02
用途:
溶接の火花受け

良いです。特に何の問題もありません。。。。。。。。

対象商品:
37070092
2017-11-27
用途:
溶接作業
ノセ工芸 様

使いやすくて良かったゴワゴワしてる感じでしたけど、まったく関係なくそばで溶接しても大丈夫でした

1人が参考にしています
対象商品:
37070092
2016-02-09
用途:
溶接時のアスファルト舗装養生

スパッタシートとしては良い商品であった。
かなり満足した。

溶接棒にてアーク溶接時に使用したが、問題なかった。

また次回も購入予定。

1人が参考にしています
対象商品:
37070092
2014-10-21
用途:
グラインダーや溶接の火受けなど

以前使用していたものよりずっと丈夫で、火花を受けても焼け穴が空かないのでよかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする