※2-1-M13-2-CJ5-S-CDJ5-S-CG5-S-CDG5-S ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FA100TNSR)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
ストローク(mm)
1000
75
80
800
1000
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37071414
品番
CG5FA100TNSR-1000
参考基準価格(税別)
¥353,600
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
1000
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード