アソー
アソーの バルブ
アソーの 小型ボールバルブ
チッコロα
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37072515
品番
SM-1022
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
パネル取り付け機構およびロック機構を標準装備しています。
接液部をSUS304にして永い耐久性と幅広い流体の使用が可能です。
用途
化学、医療、食品、水産関連の機械、器具等。
流量の制御等として。
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
呼び径
Rc1/4×R1/4
トラスコ品番
295-0600
形状
ストレート
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
158
流体
水、油、空気
使用温度範囲(℃)
-20〜150(凍結無き事)
寸法L(mm)
42
寸法H(mm)
53
使用圧力(MPa)
1.96以下
最高使用圧力(MPa)
1.96
接続
R×Rc
ハンドル形状
ローレット式
バルブ種類
ニードルバルブ
CADデータダウンロード
商品豆知識
配管工事を支える補助部材