3/22より値下げ!現場を応援
85111-280 制電スーパーセフティシューズ ジーベック スニーカー マジックタイプ ネイビー色 サイズ28cm足幅4E  85111-280 37072524

制電スーパーセフティシューズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 37072524 品番 85111-280
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別) 値下げ
5,698

超軽量タイプです。
耐油性ゴム底。
踵部分に安定性とフィット感のあるスタビライザーを採用しています。

ネイビー 足幅4E トラスコ品番296-0117 形状ローカット 質量(g)720 種類静電セーフティーシューズ サイズ(cm)28 電気抵抗値6.3×107Ω(0℃測定時) 耐圧迫性荷重(kN)4.5 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/661/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする