アソー
アソーの バルブ
アソーの 小型ボールバルブ
チッコロα
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37072551
品番
SS-1011
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
パネル取り付け機構およびロック機構を標準装備しています。
接液部をSUS304にして永い耐久性と幅広い流体の使用が可能です。
用途
化学、医療、食品、水産関連の機械、器具等。
流量の制御等として。
呼び径(A)
6
呼び径(B)
1/8
呼び径
R1/8
トラスコ品番
295-0626
形状
ストレート
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
138
流体
水、油、空気
使用温度範囲(℃)
-20〜150(凍結無き事)
寸法L(mm)
44
寸法H(mm)
55
使用圧力(MPa)
1.96以下
最高使用圧力(MPa)
1.96
接続
R×R
ハンドル形状
ローレット式
バルブ種類
ニードルバルブ
CADデータダウンロード
商品豆知識
配管工事を支える補助部材