ねじ込みボールバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37072926 品番 316SFVM20A
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 用途水・油・ガス用。 トラスコ品番175-4688 形状ストレート 全長(mm)73 質量(kg)0.515 高さ(mm)57 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水) 接続方式ねじこみ 接続Rc 材質(ボール)SCS14A 口径タイプフルボア ハンドル形状レバー式 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE クラス800 ハンドル長D(mm)130 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする