ねじ込みボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 注文コード37073023 品番316SRVM10A
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は呼び径など9種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 用途水・油・ガス用。 トラスコ品番175-4491 形状ストレート 全長(mm)44.0 質量(kg)0.1 高さ(mm)36 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水) 接続方式ねじこみ 接続Rc 材質(ボール)SUS316/SCS14A 口径タイプレデューストボア ハンドル形状レバー式 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE クラス800 ハンドル長D(mm)72 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする