曜日別特売
CH2EB50C-45 CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2EB50C) SMC 37076515

※11-M15-1-CH2-CHD2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2EB50C)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)45
クッション(-) 両側クッション付
内容量1個注文コード37076515品番CH2EB50C-45
参考基準価格(税別)¥27,230販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
ストローク(mm)45チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付ナット(-) ロッド先端ナットなしポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする