サイズ(cm)23.5
色ブラック
足幅3E
トラスコ品番326-1212
形状ローカット
質量(g)700
種類静電安全靴
材質(アッパー)牛革(型押ソフト)
材質(ソール)ウレタン(2層)
電気抵抗値1.0×105〜9Ω
標準質量(g/片足)400(26.0cm)
機能静電気防止、クッション性、耐滑性、屈曲性
JIS規格JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格、JIS T 8103 AS-P合格
材質(先芯)ワイドACM樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
メーカー商品コード1122620
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴