静電安全靴 短靴 7511黒静電

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 37077284 品番 7511黒静電靴
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

人体の静電気帯電をつねに接地面にアースすることで、静電気を取り除く靴です。

サイズ(cm)24 ブラック 足幅3E トラスコ品番326-1221 形状ローカット 質量(g)720 種類静電安全靴 材質(アッパー)牛革(型押ソフト) 材質(ソール)ウレタン(2層) 電気抵抗値1.0×105〜9Ω 標準質量(g/片足)400(26.0cm) 機能静電気防止、クッション性、耐滑性、屈曲性 JIS規格JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格、JIS T 8103 AS-P合格 材質(先芯)ワイドACM樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 メーカー商品コード1122620 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする