曜日別特売
7511黒静電靴 静電安全靴 短靴 7511黒静電 シモン 37077302

静電安全靴 短靴 7511黒静電

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード37077302品番7511黒静電靴
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

人体の静電気帯電をつねに接地面にアースすることで、静電気を取り除く靴です。

サイズ(cm)24.5ブラック足幅3Eトラスコ品番326-1239形状ローカット質量(g)740種類静電安全靴材質(アッパー)牛革(型押ソフト)材質(ソール)ウレタン(2層)電気抵抗値1.0×105~9Ω標準質量(g/片足)400(26.0cm)機能静電気防止、クッション性、耐滑性、屈曲性JIS規格JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格、JIS T 8103 AS-P合格材質(先芯)ワイドACM樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1メーカー商品コード1122620甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする