CH2FB100B-205 CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FB100B) SMC 37078466

※11-M15-1-CH2-CHD2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FB100B)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)205
クッション(-) 両側クッション付
ナット(-) ロッド先端ナットなし
内容量1個注文コード37078466品番CH2FB100B-205
参考基準価格(税別)¥99,440販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
ストローク(mm)205チューブ内径(Φmm)100クッション(-) 両側クッション付ナット(-) ロッド先端ナットなしシリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする