フレキシブルメタルホース(フランジ型)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37078833 品番 NK312-65-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

両端のフランジはルーズタイプです。
接液部はすべてステンレス鋼です。

材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)
フランジ部:スチール(SS400)
呼び径(A)65 トラスコ品番244-5760 全長(mm)300 質量(kg)5.9 呼び径(B)2・1/2 用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 仕様JIS 10K 長さ(m)0.3 使用温度範囲-20〜350℃ 最高使用圧力1MPa 接続フランジ接続 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37079411
2016-11-22
用途:
フレキシブルメタルホースからの漏水、交換しました。
環境サービス 様 (サービス業)

良かったです、パッキンまで気が回らなくて、付属品で、紹介してほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
37079253
2016-06-13
用途:
機械部品の交換に使用

蒸気を使用する機械の純正品より1〜2センチ短い感じだったが問題なく使用出来ています。耐久性はこれからですね。

対象商品:
37078833
2013-03-01
用途:
揚水ポンプ設備 配管使用
四万十防災 様 (サービス業)

通常の仕様では何ら問題なく使用できます。非常にコストパフォーマンスの優れた商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする