南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
NFK フェルール型フレキシブルホース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37078851
品番
NK183-1.25S-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
用途
食品工場。
化学薬品工場。
全長(mm)
500
トラスコ品番
817-1762
質量(kg)
0.49
寸法
(フェルール)1.25S
長さ(m)
0.5
使用温度範囲
-30〜120℃
最高使用圧力
1MPa
接続
ワンタッチタイプ(フェルール型)
適合流体
薬品(非腐食性流体に限る)