南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
NFK フェルール型フレキシブルホース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法
(フェルール)4.00S
注文コード
37078973
品番
NK183-4S-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
食品工場。
化学薬品工場。
全長(mm)
500
トラスコ品番
817-1768
質量(kg)
1.86
寸法
(フェルール)4.00S
長さ(m)
0.5
使用温度範囲
-30〜120℃
最高使用圧力
1MPa
接続
ワンタッチタイプ(フェルール型)
適合流体
薬品(非腐食性流体に限る)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37078973
NK183-4S-500
52459454
NK-1800/SUS304-4.0S-500L
サニタリーフランジ(フェルール)式フレキシブルホース ALLSUS304
南国フレキ工業
1本
¥
54,980
税込
¥
60,478
注文コードが変更になりました