南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
フッ素樹脂フレキシブルホース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37079016
品番
NB2-10-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
用途
食品工場。
化学薬品工場。
全長(mm)
500
呼び径(A)
10
トラスコ品番
361-3071
質量(g)
200
使用温度範囲
-100〜120℃
呼び径(B)
3/8
最高使用圧力
1MPa
接続
両端ステンレスニップル(片ルーズ)
適合流体
薬品・溶剤