南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
NFKユニオン・ニップル型フレキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37080102
品番
NK193-20-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
全長(mm)
300
呼び径(A)
20
用途
芯ズレ吸収等の一般配管用。
トラスコ品番
218-4371
質量(kg)
0.5
長さ(m)
0.3
使用温度範囲
-100〜200℃
呼び径(B)
3/4
最高使用圧力
1MPa
適合流体
冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)