CH2FB50B-80AN CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FB50B) SMC 37080198

※11-M15-1-CH2-CHD2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FB50B)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)80
80
50
25
95
70
65
60
75
85
90
125
120
150
170
175
250
230
260
400
450
500
480
580
605
615
850
1000
1200
1300
1800
クッション(N) クッションなし
ナット(A) ロッド先端ナット付
内容量1個注文コード37080198品番CH2FB50B-80AN
参考基準価格(税別)¥29,720販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
ストローク(mm)80チューブ内径(Φmm)50クッション(N) クッションなしナット(A) ロッド先端ナット付ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする