南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
NFKユニオン・ニップル型フレキ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
長さ(m)
0.5
全長(mm)
500
注文コード
37080276
品番
NK193-50-500
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
この商品は
呼び径・長さ・全長
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
500
呼び径(A)
50
用途
芯ズレ吸収等の一般配管用。
トラスコ品番
218-4630
質量(kg)
2.1
長さ(m)
0.5
使用温度範囲
-100〜200℃
呼び径(B)
2
最高使用圧力
1MPa
適合流体
冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)