※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。 耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
商品の仕上げメッキ等良い商品ですパッキンも付属しているので直ぐに使う事が出来ました
とても太い見た目で柔軟に曲がるのか心配でしたが、実際には自由自在に曲がり、かつ配管が潰れる事も無く使用出来ました。
問題なく使用しています。以外に安くてありがたいですね
安価なので、とっても助かってます。又量利用します。
満足しているので何もありません。今後も使用したいと思います
何回か使用しておりますが、問題が生じたことも無く、価格も魅力でした。
コンプレッサーと配管の接続に使用しています。コンプレッサーの振動による軋み等がなくなりました。製品の出来もよくできています。
エアーコンプレッサー内部の圧縮機とエアータンクの接続耐圧耐熱ホースが劣化して破損した為交換部品として使用。90度に曲げて使用のため試しにこちらの商品取り付けてみました。今のところ問題無く使用中です。予想以上にごっつい頑丈そうな製品です。