3/22より値下げ!現場を応援

 

NK113-15-500 NFKユニオン無溶接式フレキ 南国フレキ工業 37080696 NK113-15-500 NFKユニオン無溶接式フレキ 南国フレキ工業 37080696

NFKユニオン無溶接式フレキ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37080696 品番 NK113-15-500
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別) 値下げ
6,698
全長(mm)500 呼び径(A)15 用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 トラスコ品番218-4079 質量(kg)0.5 長さ(m)0.5 使用温度範囲-100〜200℃ 呼び径(B)1/2 最高使用圧力1MPa 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする