南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
NFKユニオン無溶接式フレキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37080845
品番
NK113-40-500
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
全長(mm)
500
呼び径(A)
40
用途
配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
トラスコ品番
218-4231
質量(kg)
1.9
長さ(m)
0.5
使用温度範囲
-100〜200℃
呼び径(B)
1・1/2
最高使用圧力
1MPa
適合流体
冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)