水道用フレキパイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)500 注文コード37084661 品番0784-13×500
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は全長・長さなど13種類から選べます 他の種類を見る

取り付けねじは管用平行ねじ13mmです。

用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。 仕様日本水道協会認証登録品 トラスコ品番226-7047 全長(mm)500 質量(g)105 ねじ径G1/2 外径(mm)(パイプ)14.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-12
用途:
散水配管に使用
製造業

庭のテラスにプランターが多数有り、散水用に使用
納品が早く安価で有るので多数使用しました。

対象商品:
44385336
2020-08-21
用途:
ホース用
飲食業

正しい使い方ではありませんが、フレア部を切断し、ナットを外し、内径15mmの散水ホース内に押し込みました。
任意の角度で曲げて固定できるのでとても便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする